おとなりカート ボックスタイプ WCC03シリーズ
開け口が大きく荷物の出し入れがしやすい、大容量ボックスタイプの横押しカート。
- 材質
- 本体/アルミニウム合金、バッグ/ナイロン、ポリエステル、バッグ持ち手/ポリウレタン
- 質量(kg)
- 約2.2
- 高さ(mm)
- 押し手:700~860 5ポジション
- 組立寸法(mm)
- 幅315×奥行200×高さ700~860
- アズワン品番
- 68-1997-92
- バッグ寸法(mm)
- 幅280×奥行195×高さ370
- バッグ容量(L)
- 約20
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
歩行関連 の新着商品
カテゴリ



























