幸和製作所
おとなりカート ボックスタイプ WCC03シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79780481
品番
WCC03
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
開け口が大きく荷物の出し入れがしやすい、大容量ボックスタイプの横押しカート。
材質
本体/アルミニウム合金、バッグ/ナイロン、ポリエステル、バッグ持ち手/ポリウレタン
質量(kg)
約2.2
高さ(mm)
押し手:700~860 5ポジション
組立寸法(mm)
幅315×奥行200×高さ700~860
アズワン品番
68-1997-92
バッグ寸法(mm)
幅280×奥行195×高さ370
バッグ容量(L)
約20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000