neosファミリーヘキサタープセット

neosファミリーヘキサタープセット - ロゴスneosファミリーヘキサタープセット - ロゴスneosファミリーヘキサタープセット - ロゴスneosファミリーヘキサタープセット - ロゴスneosファミリーヘキサタープセット - ロゴスneosファミリーヘキサタープセット - ロゴスneosファミリーヘキサタープセット - ロゴス

難燃加工生地を採用しているため、万が一着火した場合でも燃え広がらずに鎮火するので安心。
設営時にテンションがかかるコーナー部分には補強加工が施され、持ち運びに便利な収納バッグが付属する。

用途
アレンジ自在で広々リビングを実現する4人用ヘキサ型タープ。
仕様
防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
セット内容
フライシート、ポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長440×幅430×高さ230
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
1600
主材質
[フライシート]難燃性ポリタフタ、[フレーム]スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦65×横14×高さ14
総質量(kg)
(約)4.3
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980762571208002
¥18,000
¥19,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする