ロゴス
neosファミリーヘキサタープセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79807625
品番
71208002
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
難燃加工生地を採用しているため、万が一着火した場合でも燃え広がらずに鎮火するので安心。
設営時にテンションがかかるコーナー部分には補強加工が施され、持ち運びに便利な収納バッグが付属する。
用途
アレンジ自在で広々リビングを実現する4人用ヘキサ型タープ。
仕様
防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
セット内容
フライシート、ポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(cm)
(約)全長440×幅430×高さ230
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
1600
主材質
[フライシート]難燃性ポリタフタ、[フレーム]スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦65×横14×高さ14
総質量(kg)
(約)4.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。