neos ヘキサタープセット
耐風性にすぐれた形状でありながら広いリビングスペースを確保し、
フレキシブルな張り方も楽しむことができる6人用のヘキサ型タープ。
長さ調節可能なポールにより、傾斜をつけて張る「スロープ構造」に対応。
開口部が広がり、雨水を後方に流す効果が生まれます。
コーナー部分は補強加工を施すことで丈夫に。
コンパクトに収納できる便利な収納バッグ付きです。
- 用途
- 合計10ヶ所にグロメットを配置しているため、ポールの本数やロープの張り方を変えることでさまざまなアレンジが楽しめます。
- 仕様
- [ポール]スロープポール、[シート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、エンボス加工
- セット内容
- シート、スロープポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- 人数
- 6人対応
- 寸法(cm)
- (約)全長570×奥行500×高さ280/240
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 2000
- 主材質
- [ポール]スチール、[シート]難燃性ポリタフタ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦18×横58×高さ18
- 総質量(kg)
- (約)4.7
- 内容量
- 1枚
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















