71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246

71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246
71208000 neos ヘキサタープセット ロゴス 79808246

neos ヘキサタープセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79808246
品番
71208000
販売価格(税込)¥23,650
販売価格(税別)
21,500

耐風性にすぐれた形状でありながら広いリビングスペースを確保し、
フレキシブルな張り方も楽しむことができる6人用のヘキサ型タープ。
長さ調節可能なポールにより、傾斜をつけて張る「スロープ構造」に対応。
開口部が広がり、雨水を後方に流す効果が生まれます。
コーナー部分は補強加工を施すことで丈夫に。
コンパクトに収納できる便利な収納バッグ付きです。

用途
合計10ヶ所にグロメットを配置しているため、ポールの本数やロープの張り方を変えることでさまざまなアレンジが楽しめます。
仕様
[ポール]スロープポール、[シート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、エンボス加工
セット内容
シート、スロープポール、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
人数
6人対応
寸法(cm)
(約)全長570×奥行500×高さ280/240
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
2000
主材質
[ポール]スチール、[シート]難燃性ポリタフタ
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横58×高さ18
総質量(kg)
(約)4.7
注意
※付属品のペグとハンマーは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする