GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308

GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308
GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308
GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308
GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308
GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308
GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308
GJM-210BT-4BK 抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替 Gigastone 79832308

抗菌高耐久Bluetoothマウス 3ボタンDPI切替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79832308
品番
GJM-210BT-4BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

タブレットや薄型パソコンで使いやすいレシーバー不要のBluetooth接続タイプの3ボタンマウスです。様々な素材のデスク面に対応する高感度BlueLED採用、作業効率の上がる3段階DPI切替機能付き。
DPI切替、スマートスリープ、静音設計、抗菌、高耐久、Bluetooth5.2

質量(g)
65
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac、IOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×99×37
保証期間
1年
LED
BlueLED
ボタン数
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする