GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317

GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317
GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317
GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317
GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317
GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317
GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317
GJM-230W-6BK 抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替 Gigastone 79832317

抗菌高耐久ワイヤレスマウス 5ボタンDPI切替

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79832317
品番
GJM-230W-6BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

付属レシーバーをパソコンのUSBポートに挿して操作するワイヤレスタイプ。使用しない時はマウス本体にレシーバーを収納することができます。様々な素材のデスク面に対応する高感度blueLED、作業効率の上がる3段階DPI機能搭載の5ボタンマウス。
DPI切替、レシーバー収納、スマートスリープ、静音設計、抗菌、高耐久

質量(g)
58
電源
単3乾電池×1(別売り)
対応OS
Windows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×108×38
保証期間
1年
LED
BlueLED
ボタン数
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする