GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351

GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351
GJM-710CWBT-7BK 3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン Gigastone 79832351

3WAY充電式マウス Bluetooth&USB無線&USB有線 5ボタン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79832351
品番
GJM-710CWBT-7BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

乾電池不要のType-C充電タイプでBluetooth&USB無線&USB有線で接続できる3WAYタイプ。充電しながら有線マウスとして使用する事もでき、約2時間の充電でき、約86時間の連続稼働が可能です。作業効率の上がる5段階DPI機能を搭載した5ボタンマウスです。
Bluetooth&USB無線&USB有線、DPI切替、静音、スリープ、抗菌、高耐久、レシーバー収納

質量(g)
81
電源
Type-C
対応OS
Windows、Mac、IOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×99×37
保証期間
1年
LED
IR LED
ボタン数
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする