IRC
SERAC CX [TUBELESS READY]
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
79843508
品番
190831
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ
競技における定番モデル
チューブラーのようなしなやかな乗り心地
色
ブラック
サイズ
700×32C
質量(g)
345
ビード
フォールディング
空気圧
3.0-5.0kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
300-500
標準空気圧(PSI)
45-75