IRC
ROADLITE HOME TRAINER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79841950
品番
190830
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
耐久性が高い最高のトレーニングタイヤ
ローラー上でのスリップを抑制する高いグリップ性能
ホイールに組み付けが容易なビード設計
滑らかでストレスフリーな乗り心地
色
ブラック
サイズ
700×25C
質量(g)
195
ビード
フォールディング
空気圧
6.0-8.0kgf/cm
2
空気圧(kPa[psi])
600-800
標準空気圧(PSI)
90-115