(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=4 (ステンレス)(パック品)

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=4 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=4 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
材質
ステンレス
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
内容量
1パック(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417203934×12
¥539
¥593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする