Tradcanvas イージーセット キャビンテント
テント本体とフレームが一体化したシンプルな構造のテント。
独自構造のフレームを伸縮するだけで、約90秒で設営が完了する。
最大の特長はなんといってもその居住性。
流線型のドーム型テントに比べ、キャビン型テントは壁面が立ち上がっているため、広々とした居住空間を実現。
インナーテントには高機能メッシュ「デビルブロックST」を採用しているので、日差しをやわらげながら虫の侵入も防ぐ。
また、4方向すべてに大型のメッシュ窓が付いているため、風通しも抜群。
- 用途
- 簡単設営約90秒&スリム収納!居住性に優れたキャビンテント。
- セット内容
- トップカバー、インナーテント、リッジフレーム、ペグ、ロープ、収納バッグ、小物袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- インナー:(約)270×270×165
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- [トップカバー]2000、[インナーテント]2000、[フロアシート]3000
- 主材質
- [フレーム]スチール、[トップカバー]難燃性バルキーポリ、[インナーテント]難燃性バルキーポリ、[フロアシート]ポリオックス、[メッシュ]デビルブロックST
- 紫外線カット
- 90%以上
- 収納時寸法(cm)
- (約)23×103×23
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長335×280×170(正面入り口165)
- 総質量(kg)
- (約)11.5
- 撥水加工
- 3級以上
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































