曜日別特売
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567

71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567
71201171 Tradcanvas イージーセット キャビンテント ロゴス 79879567

Tradcanvas イージーセット キャビンテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879567
品番
71201171
販売価格(税込)¥68,200
販売価格(税別)
¥62,000

テント本体とフレームが一体化したシンプルな構造のテント。
独自構造のフレームを伸縮するだけで、約90秒で設営が完了する。
最大の特長はなんといってもその居住性。
流線型のドーム型テントに比べ、キャビン型テントは壁面が立ち上がっているため、広々とした居住空間を実現。
インナーテントには高機能メッシュ「デビルブロックST」を採用しているので、日差しをやわらげながら虫の侵入も防ぐ。
また、4方向すべてに大型のメッシュ窓が付いているため、風通しも抜群。

用途
簡単設営約90秒&スリム収納!居住性に優れたキャビンテント。
セット内容
トップカバー、インナーテント、リッジフレーム、ペグ、ロープ、収納バッグ、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)270×270×165
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[トップカバー]2000、[インナーテント]2000、[フロアシート]3000
主材質
[フレーム]スチール、[トップカバー]難燃性バルキーポリ、[インナーテント]難燃性バルキーポリ、[フロアシート]ポリオックス、[メッシュ]デビルブロックST
紫外線カット
90%以上
収納時寸法(cm)
(約)23×103×23
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長335×280×170(正面入り口165)
総質量(kg)
(約)11.5
撥水加工
3級以上
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする