neos コネクトベース・ヘキサドーム
横幅およそ6mの大型サイズながら、組み立ては簡単。
単独使用でも広々とした快適空間を確保しつつ、別売りのコネクトベースシリーズと連結することで、居住空間を無限に拡張できます。
さらに、米国基準をクリアした難燃加工に加え、防水・UVカット機能など、アウトドアで安心して使える性能を完備。
大型サイズでありながら、収納サイズは縦70×横30cmとコンパクトで、持ち運びや保管もスムーズ。
グループキャンプや長期滞在、拠点づくりにも最適な大型ドームテントです。
- 用途
- 無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!6mサイズの大型ドームテント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
- セット内容
- フライシート、グラスファイバー(屋根)、スチールポール(脚)、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1600
- 主材質
- [フレーム]グラスファイバー、スチール、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[メッシュ]ポリエステル
- 収納時寸法(cm)
- (約)70×26×26
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長600×520×240
- 総質量(kg)
- (約)14.7
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































