71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619

71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619
71202007 neos コネクトベース・ヘキサドーム ロゴス 79879619

neos コネクトベース・ヘキサドーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879619
品番
71202007
販売価格(税込)¥65,801
販売価格(税別)
¥59,819

横幅およそ6mの大型サイズながら、組み立ては簡単。
単独使用でも広々とした快適空間を確保しつつ、別売りのコネクトベースシリーズと連結することで、居住空間を無限に拡張できます。
さらに、米国基準をクリアした難燃加工に加え、防水・UVカット機能など、アウトドアで安心して使える性能を完備。
大型サイズでありながら、収納サイズは縦70×横30cmとコンパクトで、持ち運びや保管もスムーズ。
グループキャンプや長期滞在、拠点づくりにも最適な大型ドームテントです。

用途
無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!6mサイズの大型ドームテント。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
セット内容
フライシート、グラスファイバー(屋根)、スチールポール(脚)、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1600
主材質
[フレーム]グラスファイバー、スチール、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)70×26×26
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長600×520×240
総質量(kg)
(約)14.7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする