neos PANEL リビングドーム
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
新型PANEL SYSTEMを搭載し、リビングスペースの居住性を高め、強度も向上させたドゥーブルテント。
フレームは柔軟性にすぐれたグラスファイバーと強度のある7001アルミ合金のハイブリッドフレームを採用。
インナーテントにはポータブルクーラーの差し込み口を搭載し、テント内の冷却も簡単。
- 用途
- 新型PANEL SYSTEM搭載!家族4人でも快適な2ルームテント。
- 仕様
- [フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、パネルシステム、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、回転式ジッパー、[インナーテント]ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー、[フレーム]コンビネーションフレーム、スチール(キャノピー)
- セット内容
- フライシート、インナーテント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、リッジフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- インナー:(約)210×210×140
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1600、[フロアシート]2000
- 主材質
- [フレーム]コンビネーションフレーム、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリタフタ、[メッシュ]ポリエステル
- 収納時寸法(cm)
- (約)70×23×23
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長495×235×175/158
- 総質量(kg)
- (約)10.5
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































