曜日別特売
10/9より値下げ!現場を応援
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707

71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707
71201017 neos PANEL リビングドーム ロゴス 79879707

neos PANEL リビングドーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879707
品番
71201017
販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)値下げ
¥48,980

新型PANEL SYSTEMを搭載し、リビングスペースの居住性を高め、強度も向上させたドゥーブルテント。
フレームは柔軟性にすぐれたグラスファイバーと強度のある7001アルミ合金のハイブリッドフレームを採用。
インナーテントにはポータブルクーラーの差し込み口を搭載し、テント内の冷却も簡単。

用途
新型PANEL SYSTEM搭載!家族4人でも快適な2ルームテント。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、パネルシステム、バックドア、SUPPORT BELT SYSTEM、回転式ジッパー、[インナーテント]ポータブルクーラー用差し込み口、電気コード用ジッパー、ブリザーブル撥水加工、回転式ジッパー、[フレーム]コンビネーションフレーム、スチール(キャノピー)
セット内容
フライシート、インナーテント、メインフレーム(インナーテント側)、サブフレーム(リビング側)、パネルフレーム、リッジフレーム、キャノピーポール、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、ハンマー、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
インナー:(約)210×210×140
難燃性
米国基準CPAI-84適合
耐水圧(mm)
[フライシート]1600、[フロアシート]2000
主材質
[フレーム]コンビネーションフレーム、[フライシート]難燃性ポリタフタ、[インナーテント]ポリタフタ、[フロアシート]ポリタフタ、[メッシュ]ポリエステル
収納時寸法(cm)
(約)70×23×23
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長495×235×175/158
総質量(kg)
(約)10.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする