Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード
フレームを伸ばしてロックするだけ!片手でセットできるサンシェード。
フレーム構造を工夫した新型Q-TOP SYSTEM搭載で、設営・撤収が従来モデルよりもさらにスピーディー&簡単。
UVカット率99.9%以上、遮光率100%のソーラーブロック生地を採用している。
フロアシートの3辺を立ち上げることで室内に砂や土が入りにくく、心地よい風を通す風抜け構造により室内に熱気がこもりにくい。
プライベート空間を作るフルクローズタイプは、着替えはもちろん、荷物置きにも便利。
公園、海水浴、プール、日よけや荷物置き場として、レジャーシーンで大活躍です。
- 用途
- 組立て&撤収約15秒! 片手でセットできる遮熱サンシェード。
- 仕様
- [フライシート]ソーラーブロック加工生地(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、床面砂よけ・風抜け構造
- セット内容
- 本体(フレーム一体式)、ペグ、収納バッグ、小物袋
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)200×150×127
- 主材質
- [フレーム]ソリッドグラスファイバー、[フレームジョイント]ナイロン、[フライシート]ポリタフタ(ソーラーブロック加工)、[フロアシート]PEラミネートクロス
- 収納時寸法(cm)
- (約)15×69×15
- 総質量(kg)
- (約)3
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































