曜日別特売
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549

71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549
71205004 Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード ロゴス 79879549

Q-TOP ソーラーサンドブロックサンシェード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879549
品番
71205004
販売価格(税込)¥16,800
販売価格(税別)
¥15,273

フレームを伸ばしてロックするだけ!片手でセットできるサンシェード。
フレーム構造を工夫した新型Q-TOP SYSTEM搭載で、設営・撤収が従来モデルよりもさらにスピーディー&簡単。
UVカット率99.9%以上、遮光率100%のソーラーブロック生地を採用している。
フロアシートの3辺を立ち上げることで室内に砂や土が入りにくく、心地よい風を通す風抜け構造により室内に熱気がこもりにくい。
プライベート空間を作るフルクローズタイプは、着替えはもちろん、荷物置きにも便利。
公園、海水浴、プール、日よけや荷物置き場として、レジャーシーンで大活躍です。

用途
組立て&撤収約15秒! 片手でセットできる遮熱サンシェード。
仕様
[フライシート]ソーラーブロック加工生地(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、床面砂よけ・風抜け構造
セット内容
本体(フレーム一体式)、ペグ、収納バッグ、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)200×150×127
主材質
[フレーム]ソリッドグラスファイバー、[フレームジョイント]ナイロン、[フライシート]ポリタフタ(ソーラーブロック加工)、[フロアシート]PEラミネートクロス
収納時寸法(cm)
(約)15×69×15
総質量(kg)
(約)3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする