neos コネクトベース・トンネルタープ
別売りの「neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BF」同士をつなげて無限に拡張できるトンネルタープ。
ヘキサドーム本体とトンネルタープはジッパーで連結でき、隙間なく誰でも簡単に取り付けが可能。
複数のベーステントをつなぐことで、グループキャンプやファミリーキャンプでも広々とした一体空間を確保。
生地には防水・撥水・難燃・UV-CUT加工を施し、天候や日差しにも配慮した設計です。
- 用途
- 無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!ベーステント同士をつなげるトンネルタープ。
- 仕様
- [フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
- セット内容
- フライシート、ペグ、ロープ、小物袋
- 品番
- 本体:71202007
- 寸法(cm)
- 屋根:(約)全長212×高さ178
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 寸法(縦×横×高さH)(cm)
- 収納:(約)30×20×12
- 耐水圧(mm)
- [フライシート]1600
- 主材質
- [フライシート]難燃性ポリタフタ
- 総質量(kg)
- (約)0.8
- 内容量
- 1個
注意
※neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BFは別売りです。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















