曜日別特売
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601

71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601
71202008 neos コネクトベース・トンネルタープ ロゴス 79879601

neos コネクトベース・トンネルタープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879601
品番
71202008
販売価格(税込)¥12,801
販売価格(税別)
¥11,637

別売りの「neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BF」同士をつなげて無限に拡張できるトンネルタープ。
ヘキサドーム本体とトンネルタープはジッパーで連結でき、隙間なく誰でも簡単に取り付けが可能。
複数のベーステントをつなぐことで、グループキャンプやファミリーキャンプでも広々とした一体空間を確保。
生地には防水・撥水・難燃・UV-CUT加工を施し、天候や日差しにも配慮した設計です。

用途
無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!ベーステント同士をつなげるトンネルタープ。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
セット内容
フライシート、ペグ、ロープ、小物袋
品番
本体:71202007
寸法(cm)
屋根:(約)全長212×高さ178
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)30×20×12
耐水圧(mm)
[フライシート]1600
主材質
[フライシート]難燃性ポリタフタ
総質量(kg)
(約)0.8
注意
※neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BFは別売りです。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする