LAND ツーリングタープ
LOGOS LAND柄がデザインされてたウィング型タープ。
通常のタープよりも必要とするペグの本数が少ないので設営簡単。
同じ柄の「LOGOS LAND Tepee 350」と連結が可能です。
- 用途
- 設営簡単!LOGOS LAND柄のウィング型タープ。
- 仕様
- 防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
- セット内容
- シート、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
- 人数
- 1~2人対応
- 寸法(縦×横×高さH)(cm)
- 収納:(約)12×56×12
- 耐水圧(mm)
- 2000
- 主材質
- [シート]難燃性バルキーポリ
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長440×430
- 総質量(kg)
- (約)1.8
- 内容量
- 1個
注意
※ポールは別途必要です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















