ロゴス
LAND ツーリングタープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79879610
品番
71902010
販売価格(税込)
¥9,800
販売価格(税別)
¥
8,909
バスケットに入れる
LOGOS LAND柄がデザインされてたウィング型タープ。
通常のタープよりも必要とするペグの本数が少ないので設営簡単。
同じ柄の「LOGOS LAND Tepee 350」と連結が可能です。
用途
設営簡単!LOGOS LAND柄のウィング型タープ。
仕様
防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
セット内容
シート、ポール固定用ロープ、ロープ、収納バッグ、ポール用収納袋、ペグ、ハンマー、小物袋
人数
1~2人対応
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)12×56×12
耐水圧(mm)
2000
主材質
[シート]難燃性バルキーポリ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長440×430
総質量(kg)
(約)1.8
注意
※ポールは別途必要です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。