曜日別特売

Tradcanvas ソーラーヘキサタープ

Tradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴスTradcanvas ソーラーヘキサタープ - ロゴス

強烈な日差しを遮るヘキサ型タープは炎天下に最適。
ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%、日光と日陰で最大-15℃の温度差を実現(LOGOS調べ)。
シート単品のため、手持ちのポールやロープと組み合わせて使用できます。

用途
強烈な日差しを遮る、ヘキサ型タープ。
仕様
[シート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、・BOX収納
セット内容
シート、収納バッグ、ポール用収納袋、小物袋
人数
4人対応
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)39×27×5
耐水圧(mm)
2000
主材質
[シート]難燃性バルキーポリ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長440×430
総質量(kg)
(約)1.8
内容量
1個
注意
※シート単品です。タープポール、ペグ、ロープは別途必要になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987971671202001
¥19,000
¥20,900(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする