曜日別特売
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716

71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716
71202001 Tradcanvas ソーラーヘキサタープ ロゴス 79879716

Tradcanvas ソーラーヘキサタープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879716
品番
71202001
販売価格(税込)¥20,900
販売価格(税別)
¥19,000

強烈な日差しを遮るヘキサ型タープは炎天下に最適。
ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%、日光と日陰で最大-15℃の温度差を実現(LOGOS調べ)。
シート単品のため、手持ちのポールやロープと組み合わせて使用できます。

用途
強烈な日差しを遮る、ヘキサ型タープ。
仕様
[シート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、・BOX収納
セット内容
シート、収納バッグ、ポール用収納袋、小物袋
人数
4人対応
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)39×27×5
耐水圧(mm)
2000
主材質
[シート]難燃性バルキーポリ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長440×430
総質量(kg)
(約)1.8
注意
※シート単品です。タープポール、ペグ、ロープは別途必要になります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする