neos エアベント ヘキサタープ
10/9より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
耐風性にすぐれた4人用サイズのヘキサ型タープは2つのベンチレーションを搭載。
吹き込んだ風を外に逃すため天候を問わず使いやすく、内部に熱がこもりにくいので快適にすごすことができる。
雨が降ってきたらベンチレーションをふさいで防水性を高めることも可能。
- 用途
- 風抜き機能付きヘキサタープ!内部に入り込んだ風や熱気を外部に放出!
- 仕様
- ベンチレーション
- セット内容
- シート、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 寸法(縦×横×高さH)(cm)
- 収納:(約)30×40×9
- 耐水圧(mm)
- 1800
- 防水仕様
- 1800mm
- 主材質
- [シート]難燃性ポリタフタ
- 紫外線カット
- 90%以上
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
- (約)全長440×430
- 総質量(kg)
- (約)2.4
- 撥水加工
- 3級以上
- 内容量
- 1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ




















