曜日別特売
10/9より値下げ!現場を応援
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637

71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637
71202041 neos エアベント ヘキサタープ ロゴス 79879637

neos エアベント ヘキサタープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879637
品番
71202041
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)値下げ
¥16,980

耐風性にすぐれた4人用サイズのヘキサ型タープは2つのベンチレーションを搭載。
吹き込んだ風を外に逃すため天候を問わず使いやすく、内部に熱がこもりにくいので快適にすごすことができる。
雨が降ってきたらベンチレーションをふさいで防水性を高めることも可能。

用途
風抜き機能付きヘキサタープ!内部に入り込んだ風や熱気を外部に放出!
仕様
ベンチレーション
セット内容
シート、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)30×40×9
耐水圧(mm)
1800
防水仕様
1800mm
主材質
[シート]難燃性ポリタフタ
紫外線カット
90%以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長440×430
総質量(kg)
(約)2.4
撥水加工
3級以上
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする