曜日別特売
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750

71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750
71661022 ソーラーブロック Qセットタープ ロゴス 79879750

ソーラーブロック Qセットタープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879750
品番
71661022
販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
¥29,800

ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%。
表側の白は太陽光を反射させ、裏側の黒で熱をブロックし、日陰と日向で最大15℃もの温度差を生みだす(
LOGOS調べ)。
組立て簡単で、使用スタイルにあわせて高さ3段階調節に対応。

用途
特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック!!わずか2分の組立て簡単Qセットタープ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)220×220×230/215/151
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)20×116×20
総質量(kg)
(約)9.5
仕様
[シート]PU加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)、VENT TOP SYSTEM
セット内容
シート、脚フレーム、ロープ、ランタンフック、収納バッグ、ペグ、小物袋
寸法(cm)
軒下高さ:(約)167/151/88
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール、[シート]ポリオックス
注意
※付属のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする