曜日別特売

neos Link PANELタープセット

neos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴスneos Link PANELタープセット - ロゴス

付属の吸盤式ジョイントで車に手軽に連結できる広々としたタープ。
生地は防水・難燃加工済で、パネルルーフを採用しているので雨水が溜まりにくい。
軽自動車だけでなく、軽バンにも対応。
日差しを遮りプライバシーを保護するサイドウォールも付属。

用途
吸盤式ジョイントで車と簡単リンク!車中泊やドライブピクニックに最適。
セット内容
フライシート、サイドウォール、メインフレーム、キャノピーポール、吸盤式フック、コードロック付き固定ロープ、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
寸法(cm)
連結車高目安:(約)180
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)16×60×16
耐水圧(mm)
[フライシート]1800
主材質
[フレーム]グラスファイバー、スチール、[シート]難燃性ポリタフタ
紫外線カット
90%以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長220×220×235
総質量(kg)
(約)4.8
撥水加工
3級以上
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7987957671202031
¥19,800
¥21,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする