曜日別特売
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576

71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576
71202031 neos Link PANELタープセット ロゴス 79879576

neos Link PANELタープセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879576
品番
71202031
販売価格(税込)¥21,780
販売価格(税別)
¥19,800

付属の吸盤式ジョイントで車に手軽に連結できる広々としたタープ。
生地は防水・難燃加工済で、パネルルーフを採用しているので雨水が溜まりにくい。
軽自動車だけでなく、軽バンにも対応。
日差しを遮りプライバシーを保護するサイドウォールも付属。

用途
吸盤式ジョイントで車と簡単リンク!車中泊やドライブピクニックに最適。
セット内容
フライシート、サイドウォール、メインフレーム、キャノピーポール、吸盤式フック、コードロック付き固定ロープ、ペグ、ロープ、収納バッグ、フレーム用収納袋、小物袋
寸法(cm)
連結車高目安:(約)180
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)16×60×16
耐水圧(mm)
[フライシート]1800
主材質
[フレーム]グラスファイバー、スチール、[シート]難燃性ポリタフタ
紫外線カット
90%以上
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
(約)全長220×220×235
総質量(kg)
(約)4.8
撥水加工
3級以上
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする