SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999

SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999
SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999
SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999
SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999
SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999
SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999
SISXJS-8-BG ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS 80105999

ハンギングパラソル 3m パラソルベース

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃お客様組立品
この商品は色・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
80105999
品番
SISXJS-8-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

直径300cmの大きなガーデンパラソルです。
このハンギングパラソルはサイドに支柱がくるので居住性を損なうことはありません。
昼間は気持ちいい日陰を作ってくれますので、直射日光を気にせずに思う存分アウトドアを楽しめます♪
開閉はシンプル!ポール部分についているハンドルを回すだけで、スルスルスルと簡単に全開します。
女性の方でも、軽々操作していただけます。
届いてすぐ使えるパラソルベースセットも登場!
最大65kgの重しでパラソルをしっかりと安定して立たせることができます。
安定感抜群&持ち運びしやすい&水の出し入れがしやすい、
便利なハンギングパラソル専用ベースです。

セット内容
パラソル、クロスベース
色
ベージュ
寸法(縦×横×高さH)(cm)
【パラソル】300×300×240
質量(kg)
【パラソル】13
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※風の強い場所でのご使用や傾斜がある場所への設置は危険ですのでしないでください。
※設置場所の環境をご確認の上、アンカーボルト等で固定して頂くか、重りで固定してご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする