曜日別特売
TS23DCN-1 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153179

TS23DCN-1 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153179
TS23DCN-1 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153179
TS23DCN-1 スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO 80153179

スポットエアコン ドレン排出タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
80153179
品番
TS23DCN-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。
電源コードは2.3m(他社平均+30cm)と長く、取り回しがとても便利です。
運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切り替え可能です。
ウレタンキャスター(50mm)で油の多い作業現場にも最適です。
首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。
ドレン水は3.5Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。

用途
製造現場でのスポット冷房に。
付属品
冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、パワーヘッド 1本
トラスコ品番
716-5930
タイプ
1口タイプ・首振りあり
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3.5
口数
1
電源コード(m)
2.3
機能
首振り
本体寸法(mm)奥行
390
本体寸法(mm)高さ
800
保証期間
1年
本体寸法(mm)幅
390
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.82 / 1.0
冷房能力(kW)
(50Hz)2.1 / (60Hz)2.3
注意
※除湿した水はドレンタンクに溜まりますので定期的に水を捨ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする