No.40
三商
トロバコ グリーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(35L)
注文コード
80160660
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
PP
色
グリーン
容量(L)
35
規格
No.40
外寸法(mm)
610×468×185
有効内寸法(mm)
505×352×H174