58DS-B 段ボールストッカー KABELABO 80224755

58DS-B 段ボールストッカー KABELABO 80224755
58DS-B 段ボールストッカー KABELABO 80224755
58DS-B 段ボールストッカー KABELABO 80224755
58DS-B 段ボールストッカー KABELABO 80224755
58DS-B 段ボールストッカー KABELABO 80224755

段ボールストッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80224755
品番
58DS-B
参考基準価格(税別)¥4,845販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ホッチキスで固定するダンボールストッカー(石膏ボード専用)です。
薄手のダンボールで18枚程度、厚手のダンボールで15枚程度収納することができます。
通販や宅配などを利用して溜まったダンボールや、フリマサイトやアプリ用に再利用するダンボール、子供の工作などで利用するためのダンボールとして保管するのに便利です。
壁面に取り付けるため、掃除も簡単で壁のスペースを有効活用できます。

セット内容
金具本体×1、フィルム×5(予備1枚)、専用針×2、取扱説明書×1
材質
【フィルム】ポリカーボネイト / 【金具本体】鋼板 / 鋼線(カチオン電着塗装) / 【針】ステンレス
寸法(mm)
300×250×160
耐荷重(kg)
5(薄手のダンボールで18枚程度、厚手のダンボールで15枚程度)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする