屋内2MP PTカメラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
80228316
品番
WV-B51300-F3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

i-PRO Remo.カメラ(旧カメラBB):遠隔監視をかんたんに行うことが出来るモニタリング用監視カメラです。 ・パンチルト機能を搭載 ・広範囲監視:水平106° 垂直57° ・暗所での視認性:0.1lx*環境までカラー撮影が可能 *月明り程度 ・かんたん設置:コンパクトサイズで様々な場所に設置可能 ・SDカード録画可能:microSDスロットを搭載 ・マイク内蔵 ・外部IO端子搭載 ・音声入出力端子搭載 ・ONVIF Profile G、S、T対応 ・JC-STAR ★1適合ラベル取得

仕様
●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下):-45°~+10°●チルト(上下)機能:あり●デジタルズーム倍率:16倍●パン(左右):-40°~+40°●パン(左右)機能:あり●最大同時アクセス数:14●本体サイズ(D):84mm●本体サイズ(H):100mm●本体サイズ(W):100mm●環境自己主張マーク:なし●音声機能:あり
タイプ
屋内 (屋内タイプ)
本体質量(g)
460
有効画素数
210万画素
最大消費電力(W)
7.2
解像度
1920×1080ドット、1280×720ドット、640×360ドット、320×180ドット
RoHS指令(10物質対応)
対応
画像圧縮方式
JPEG、H.264、H.265

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする