曜日別特売

セラミック毎日パン IHフライパン

セラミック毎日パン IHフライパン - リブプラス

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。両口付きで汁気のある料理も注ぎやすい。温かみのある木目調ハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く)/焼付け塗装内容量1個
注意
※IH・ガス火対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80306786NQ-442カスタード(約)78028(約)50.5×31.5×10(約)6.2
オープン
取扱い終了
80306795NQ-432ピンク(約)44020(約)39.5×23.5×10(約)5.1
オープン
取扱い終了
80306935NQ-441カスタード(約)68026(約)48.5×29.5×10(約)6.1
オープン
取扱い終了
80306960NQ-439カスタード(約)44020(約)39.5×23.5×10(約)5.1
オープン
取扱い終了
80307136NQ-434ピンク(約)68026(約)48.5×29.5×10(約)6.1
オープン
取扱い終了
80307170NQ-440カスタード(約)59024(約)46.5×27.5×9(約)5.5
オープン
取扱い終了
80307206NQ-435ピンク(約)78028(約)50.5×31.5×10(約)6.2
オープン
取扱い終了
80307249NQ-433ピンク(約)59024(約)46.5×27.5×9(約)5.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする