セラミック毎日パン IHエッグパン

セラミック毎日パン IHエッグパン - リブプラス

するっと、毎日が気持ちいい。毎日使える内面セラミック フライパン&ポット。内面セラミックコーティングで熱が伝わりやすい。遠赤外線効果で美味しく調理。温かみのある木目調ハンドル。

材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(本体内面)セラミック塗膜加工(本体外面(底面を除く)/焼付け塗装
質量(g)
(約)350
サイズ(cm)
13×18
寸法(cm)
(約)36.5×13.5×9.5
深さ(cm)
(約)3.3
内容量
1個
注意
※IH・ガス火対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80307231NQ-431ピンク
オープン
取扱い終了
80307407NQ-438カスタード
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする