リブプラス
軽すぎる!フライパン IH
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装
内容量
1個
注意
※IH・ガス火対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80306978
NM-411
(約)320
20
(約)35.2×20.7×8.7
(約)4.1
オープン
取扱い終了
80307075
NM-412
(約)460
26
(約)42.7×26.7×9.4
(約)4.6
オープン
取扱い終了
80307179
NM-413
(約)520
28
(約)44.6×28.7×9.9
(約)5.1
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください