曜日別特売

軽すぎる!ウォックパン IH

軽すぎる!ウォックパン IH - リブプラス

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面(底面を除く))焼付け塗装内容量1個
注意
※IH・ガス火対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80307057NM-414(約)43024(約)40.6×24.7×11.4(約)6.6
オープン
取扱い終了
80307100NM-415(約)55028(約)44.6×28.7×11.9(約)7.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする