- その他
- 【作用機構分類番号(RACコード)】殺虫剤分類 1B
- 種類
- MEP乳剤
- 有効期限(年)
- 5
- 包装
- 500mL×20本、5L×4缶、18L缶
- 分類
- 殺虫剤
- 有効成分
- MEP
- 毒性
- 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄褐色可乳化油状液体
- 適合作物
- アスター、あずき、いちご、いちょう(種子)、稲、稲(箱育苗)、いね科牧草、いんげんまめ、うど、うめ、えだまめ、おうとう、大麦、オリーブ、オリーブ(葉)、かき、花き類・観葉植物、かぼちゃ、かんきつ(みかんを除く)、かんしょ、カーネーション、ききょう、きく、きゅうり、くり、桑、げっきつ、こでまり、小麦、こんにゃく、ごぼう、さかき、さくら、さやいんげん、さんごじゅ、しきみ、しちとうい、シネラリア、芝、しゃりんばい、宿根かすみそう、小粒種ぶどう、飼料用とうもろこし、しろうり、樹木類、すいか、水田作物、畑作物(休耕田)、スターチス、セネガ、せり、せんりょう、そらまめ、ソリダゴ、たばこ、たまねぎ、たらのき、だいおうしょう、だいず、大粒種ぶどう、茶、つつじ類、てんさい、とうもろこし、トマト、なす、にしきぎ、にら、ねぎ、ばら、ばれいしょ、斑入りアマドコロ、ほうれんそう、まめ科牧草、豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)、みかん、未成熟そらまめ、麦類(大麦、小麦を除く)、メロン、もも、モロヘイヤ、らっきょう、りんご、りんどう、わらび
- 農林水産省登録第(号)
- 第4962号
- 適合病害虫
- アオムシ、アザミウマ類、アズキノメイガ、アブラムシ類、アメリカシロヒトリ、アワノメイガ、アワヨトウ、イネクロカメムシ、イネシンガレセンチュウ、イネツトムシ、イネドロオイムシ、イネハモグリバエ、イネヒメハモグリバエ、イモコガ、イラガ類、インゲンテントウ、インゲンマメゾウムシ、ウコンノメイガ、ウドノメイガ、ウリハムシ、ウリハムシモドキ、ウンカ類、オオニジュウヤホシテントウ、オオハリセンチュウ、オリーブアナアキゾウムシ、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ、カキホソガ、カネタタキ、カメムシ類、キンケクチブトゾウムシ成虫、クスアナアキゾウムシ、クビアカツヤカミキリ、クロウリハムシ、クワコナカイガラムシ、クワシロカイガラムシ、クワゾウムシ成虫、グンバイムシ類、ケシキスイ類、ケムシ類、コアオハナムグリ、コウモリガ、コカクモンハマキ、コガネムシ類、コガネムシ類幼虫、サカキブチヒメヨコバイ、サンカメイチュウ第3世代、シバオサゾウムシ、シバツトガ、シロイチモジマダラメイガ、シンクイムシ類、スジキリヨトウ、センノカミキリ、センノカミキリ幼虫、ゾウムシ類、ダイズサヤタマバエ、ダイズサヤムシガ、チャノホソガ、ツマジロクサヨトウ、テンサイトビハムシ、テントウムシダマシ類、ナガゼンマイハバチ、ナシグンバイ、ナシチビガ、ナシヒメシンクイ、ナシヒメシンクイ(心折防止)、ナシホソガ、ナミハダニ、ニカメイチュウ、ニカメイチュウ第1世代、ニカメイチュウ第2世代、ネギコガ、ネギハモグリバエ、ネダニ類、バッタ類、ハマキムシ類、ハモグリバエ類、ヒメシロコブゾウムシ、ヒメトビウンカ、ヒメボクトウ、ヒラズハナアザミウマ、フキノメイガ、フタオビコヤガ、フタテンヒメヨコバイ、ブドウスカシバ、ブドウトラカミキリ、ブドウトリバ、フラーバラゾウムシ、ホウレンソウケナガコナダニ、マメコガネ、マメシンクイガ、マメハンミョウ、マメヒメサヤムシガ、マメホソクチゾウムシ、ミカンキジラミ、ミカンツボミタマバエ、ミノガ類、ミノガ類若齢幼虫、ムギアカタマバエ、ムギダニ、ムツスジアシナガゾウムシ、モモシンクイガ、モモノゴマダラノメイガ、モモハモグリガ、ヨコバイ類、ヨツモンカメノコハムシ、ヨトウムシ、ヨトウムシ類、ワタノメイガ