曜日別特売

折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き 座布団 アウトドア

折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き  座布団 アウトドア - AFF WARE

防水・断熱・厚手クッションで地面の不快感をシャットアウト。
折りたたみ&カラビナ付きでどこへでも手軽に持ち運べるアウトドア必携クッションです。

用途
アウトドアのクッションとして
材質
オックスフォード生地
質量(g)
約122
寸法(cm)
【展開時】31×35.5
折りたたみ寸法(cm)
約15×17.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787090AFF-POC001-BKブラック
オープン
¥899
¥989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月1日
80787099AFF-POC001-KHカーキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする