AFF WARE
折りたたみクッション ポータブルクッション カラビナ付き 座布団 アウトドア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80787090
品番
AFF-POC001-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
防水・断熱・厚手クッションで地面の不快感をシャットアウト。
折りたたみ&カラビナ付きでどこへでも手軽に持ち運べるアウトドア必携クッションです。
カラビナ付き
用途
アウトドアのクッションとして
色
ブラック
材質
オックスフォード生地
質量(g)
約122
寸法(cm)
【展開時】31×35.5
折りたたみ寸法(cm)
約15×17.5