002980 (Square)コンビネーションブレードビット(両頭) Wera 80790757

002980 (Square)コンビネーションブレードビット(両頭) Wera 80790757
002980 (Square)コンビネーションブレードビット(両頭) Wera 80790757

(Square)コンビネーションブレードビット(両頭)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80790757
品番
002980
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

68 コンビネーション バリオブレード。コンビネーションブレードスクエア/バリオハンドル用スクエア。クロムメッキ六角材。ブラックポイントチップは最適化された腐食保護により完璧なフィット感を提供します。1つのブレードに2つの異なるドライブを搭載。長さ175mm、六角対辺6mmの両頭ブレードは高品質のビット素材で作られているため、特に長い耐用年数が得られます。

全長(mm)
175
先端サイズ
(SQ)1・2
六角軸対辺(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする