曜日別特売
073416 ビットチェック ビットセット Wera 80790958

073416 ビットチェック ビットセット Wera 80790958
073416 ビットチェック ビットセット Wera 80790958
073416 ビットチェック ビットセット Wera 80790958
073416 ビットチェック ビットセット Wera 80790958
073416 ビットチェック ビットセット Wera 80790958

ビットチェック ビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790958
品番
073416
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

セット内容:ユニバーサルホルダー、プラスビット(PH2)、ポジビット(PZ1・2・3)、トルクスビット(TX10・15・20・25・30)。ビットチェック 10 汎用 5 ビットセット。ブリスターパック入り。堅牢なビットチェック。ビット チェックにより、既存のツールの概要が簡単にわかります。不要なビットは品揃えに戻すだけで、紛失することはありません。シャツのポケットなどに入れて簡単に持ち運べます。 DIN ISO 1173-C 6.3 に準拠した 1/4 インチ外部六角ドライブのビットを保持するための、ステンレス鋼スリーブ、スナップ リング、強力な永久磁石を備えたユニバーサル ホルダーが含まれています。ドライバーに取り付けたり、電子ドリルのチャックに使用したりできます。早期の穴あけを防ぐトーションビットが付属しています。丈夫で汎用性があります。

ビット
トルクスビット(TX):10・15・20・25・30、プラスビット(PH):2、ポジビット(PZ):1・2・3
ホルダー長さ(mm)
50
ビット全長(mm)
各25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする