JAPPY
VVFケーブル専用ストリッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80789156
品番
MC402001-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
掴む!切る!ストリップ!3つの作業がこれ1丁で完結!
VVFケーブルの切断とストリップに加えて、パイプ径Φ22までの掴みの作業がこれ1丁で対応可能
用途
VVFケーブルの切断、ストリップにご使用いただけます
全長(mm)
220
質量(g)
245
切断能力
VVF2.0mm×3芯、IV・CV38mm
2
適合電線サイズ
ストリッパー:VVF1.6mm×2芯、VVF2.0mm×2芯、VVF1.6mm×3芯、VVF2.0mm×3芯
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表