曜日別特売
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518

KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518
KNS01WH 黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 80791518

黒球式熱中症指数計(WBGT計)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80791518
品番
KNS01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
付属品
カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず
仕様
警告アラーム:音量3段階 消音/小/大
材質
ABS
規格
JIS B7922:2023 準拠
電源
CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)
測定範囲(℃)
0.0~50.0 0.1単位
本体寸法(mm)
約W65×H108×D40
本体質量(g)
約56
精度
区分:クラス2
電池寿命
約6カ月(警告アラーム音なし)
関連資料:(0.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする