フジモリ
紙製型枠 フジボイド 角
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さ・トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(9本)
厚さ(mm)
3.5
トラスコ品番
850-8338
注文コード
80791378
品番
FB-K-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。
切断・加工・釘打ちができ軽量です。
表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。
用途
建築、土木のコンクリート型枠材に。
一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。
配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。
トラスコ品番
850-8338
厚さ(mm)
3.5
外形寸法(mm)
97
内寸(mm)
90
材質
基材:特殊耐水ボード
タイプ
角ボイド
長さ(m)
2
注意
※保管は屋内、やむを得ず屋外に保管はシートなどで覆ってください。
※乾燥した平らな場所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません