PH05 WG Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機 ダイソン 80854125

Dyson Purifier Humidify+Cool PH2 De-NOx 加湿空気清浄機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80854125
品番
PH05 WG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

部屋全体の空気を浄化・加湿。Air Multiplierテクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。従来の活性炭フィルターより1.5倍多くの二酸化窒素を除去。
ウイルス、花粉やハウスダストを除去しながら、加湿・浄化された空気を部屋全体に循環させます。
夏は扇風機として、空気をきれいにしながら涼しくします。

仕様
湿度調整:30°、40°、50°、60°、70°
質量(kg)
8.12
色
ホワイト/ゴールド
電圧(V)
100
消費電力(W)
(空気清浄/加湿モード)2/50
タンク容量(L)
5
モーター
ブラシレスDCモーター
電源コード(m)
1.8
機能
微粒子(ホコリ)センサー、有害ガス・ニオイセンサー、温度・湿度センサー、固体ホルムアルデヒドセンサー、360°グラスHEPAフィルター、K-カーボンフィルター、酸化分解触媒フィルター、Air Multiplier(エアマルチプライアー) テクノロジー、ウルトラバイオレットクレンズテクノロジー(UV-Cライト)、MyDysonアプリ
連続運転時間(h)
36
運転音(dB)
(空気清浄モード)24.4/48.2、(加湿モード)24.2/48.1
適合床面積
【空気清浄】12畳(30分) / 36畳(60分)、【加湿能力】10畳 / 6畳(プレハブ住宅洋室約14m2/木造住宅和室約8m2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.2×31.2×92.3
風量調整
10段階
風向
風向調整(角度):0° / 45° / 90° / ブリーズモード
タイマー
【アプリ使用時】15、30、45分、1~9 時間、【リモコン使用時】30分、1時間、2時間、4時間、8時間
リモコン
あり
加湿量(mL/h)
350

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする