三菱電機
居間用ロスナイ 壁埋込専用
熱エネルギーのロスが少なく冷暖房費を節約
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
外気清浄フィルター搭載
外気清浄フィルター内蔵
抗菌仕様(引きひもつまみ部)
質量(kg)
7.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】18/【60Hz】19、<強>【50Hz】32/【60Hz】37
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】30/【60Hz】28、<強>【50Hz】35/【60Hz】34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×540×346
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】74/【60Hz】75
機外静圧(Pa)
<弱>0、<強>0
処理風量(m
3
/h)
<弱>【50Hz】75/【60Hz】65
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80879727
VL-130K2
¥
56,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください